- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 重量 ヒンジのおすすめ人気ランキング
重量 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新242件の「重量 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重 蝶番」、「蓋ヒンジ」、「ベアリング ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋材質ステンレス(SCS14)仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)。内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)。内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃。ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
1個
¥3,145税込¥3,460
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用あおりヒンジ
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
ステンレスで耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地材質(本体)SS400
用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵。扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、。ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18